Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptasche Prospectus 16 " schwarz WENGER WE600649


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laptoptasche Prospectus 16 " schwarz WENGER WE600649
Laptoptasche Prospectus 16 " schwarz WENGER WE600649
Laptoptasche Prospectus 16 " schwarz WENGER WE600649
Laptoptasche Prospectus 16 " schwarz WENGER WE600649
Artikel-Nr.:
     639-540673023
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     WE600649
EAN/GTIN:
     7613329008072
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Laptopfach für 15,6 bis 16" , Tablet/ eReader Tasche, auf Trolley steckbar, Organizer Fach, Schlüsselhalter, verstellbarer, gepolsterter Schultergurt
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Polyester
Breite:
420
Farbe:
schwarz
Griff vorhanden:
true
Höhe:
330
Produktverwendung:
Notebooktasche
Tiefe:
150
Werkstoff:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, iPad Zubehör, wenger laptoptasche 16", ipad zubehör, ipad zubehör tasche, 16 Zoll Laptop, Aktentasche, Business Tasche, Complete, Computer-Rucksack, Computer-Tasche, Computer-Tragetasche, Computerrucksack, Computertasche, Computertragetasche, Computertrolley, Koffer für Notebook, Kuriertasche, Laptop Tasche, Laptop-Kuriertasche, Laptop-Messenger, Laptop-Shopper, Laptop-Tragetasche, Laptop-Trolley, Laptoptragetasche, Laptoptrolley, Leitz, Messenger, Notebook-Koffer, Notebook-Kuriertasche, Notebook-Messenger, Notebook-Shopper, Notebook-Tragetasche, Notebook-Trolley, Notebookkoffer, Notebooktragetasche, Notebooktrolley, Rucksack für Notebook, Shopper, Smartphone, Tablet, Tablet-Tasche, Tablettasche, Tasche für Computer, Tasche für Ultrabook, Taschen, Traveller, Trolley für Notebook, Ultrabook-Tasche, Ultrabooktasche, universal
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 32,78*
€ 43,11*
€ 4,00*
ab € 34,85*
€ 47,13*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 36,07*
€ 47,13*
3 Tage
18
€ 4,90*
ab € 36,77*
€ 47,81*
Lager 639
5
€ 4,99*
ab € 47,64*
€ 60,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.