Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier 4-lagig 8RL weiß Select FRIPA 1040801


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Toilettenpapier 4-lagig 8RL weiß Select FRIPA 1040801
Toilettenpapier 4-lagig 8RL weiß Select FRIPA 1040801
Toilettenpapier 4-lagig 8RL weiß Select FRIPA 1040801
Toilettenpapier 4-lagig 8RL weiß Select FRIPA 1040801
Artikel-Nr.:
     639-542298
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1040801
EAN/GTIN:
     4000883005709
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettpapier, WC-Papier, WC Papier, Klopapier. 4-lagig mit Doppelseitenprägung. Farbe: hochweiß. Packung mit 8 Rollen je 160 Blatt. Luxuriöses Tissue Toilettenpapier mit zwei gleich weichen Seiten dank Doppelseitenprägung, extra großem Blattformat (ca. 10x14 cm), ansprechender Blumendekor-Prägung, besetehend aus 100 % chlorfrei gebleichtem Frischzellstoff aus verantwortungsvollen Quellen. Das Produkt ist PEFC zertifiziert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
160
Anzahl der Lagen:
4
Breite:
100
Farbe:
hochweiß
Länge der Rolle:
2.24
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, fripa toilettenpapier 4-lagig, klopapier, klopapier 4lagig, Klosettpapier, Hygieneartikel, Hygienebedarf, Hygienepapiere, Toilettenpapiere, WC-Papiere, -Spender, Gastronomiebedarf
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
716
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,93*
€ 6,01*
3 Tage
208
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 3,94*
€ 6,02*
Lager 639
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 4,17*
€ 6,36*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,05*
€ 7,15*
2 Tage
222
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 5,26*
€ 7,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,52125* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
992967
ab € 67,93*
Zubehör
Katrin
82186
ab € 33,91*
Zubehör
Katrin
997016
ab € 45,50*
Zubehör
Elos
990060
ab € 18,29*
Zubehör
ÖKOCLEAN100
90083
ab € 33,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.