Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier 2-lagig 8RL weiß Edina FRIPA 1010808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenpapier 2-lagig 8RL weiß Edina FRIPA 1010808
Toilettenpapier 2-lagig 8RL weiß Edina FRIPA 1010808
Toilettenpapier 2-lagig 8RL weiß Edina FRIPA 1010808
Toilettenpapier 2-lagig 8RL weiß Edina FRIPA 1010808
Artikel-Nr.:
     639-542306
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1010808
EAN/GTIN:
     4000883091368
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettpapier, WC-Papier, WC Papier, Klopapier. 2-lagig mit Blumenprägung. Farbe: hochweiß. Packung mit 8 Rollen je 250 Blatt. Hochwertiges Tissue Toilettenpapier mit wirtschaftlichem Blattformat (ca. 9,4x11 cm), ansprechender Blumendekor-Prägung, bestehend aus 100 % chlorfrei gebleichtem Frischzellstoff aus verantwortungsvollen Quellen. Das Produkt ist PEFC zertifiziert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
250
Anzahl der Lagen:
2
Breite:
94
Farbe:
hochweiß
Länge der Rolle:
2.75
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier 2-lagig 250 blatt, klopapier, klopapier 2lagig, Klosettpapier, Hygieneartikel, Hygienebedarf, Hygienepapiere, Toilettenpapiere, WC-Papiere, -Spender, Gastronomiebedarf
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,87*
€ 5,01*
1 Tag
274
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,06*
€ 5,07*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,60*
€ 5,18*
Lager 639
274
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,58*
€ 5,74*
2 Tage
7
pro Paket
€ 5,00*
ab € 23,22*
€ 37,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fripa
1010809
ab € 3,43*
Sonstiges
Fripa
1010810
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.