| |
|
| Artikel-Nr.: 639-542491 Herst.-Nr.: 420709 EAN/GTIN: 7322541374604 |
| | |
|
| | |
| Flüssigseife 1.000 ml im Flacon für ca. 1.000 Seifenentnahmen im TORK Systems S1 Spender. Die geruchlose, hochwirksame Tork Flüssigseife zur Händedekontamination auf Milchsäurebasis eignet sich perfekt für Bereiche mit Lebensmittelverarbeitung, denn sie ist wirksam gegen problematische Mikroorganismen und gleichzeitig sanft zur Haut. Nachhaltige Seife, da die Formel zu 100 % aus pflanzlichen Wirkstoffen besteht und vollständig biologisch abbaubar ist. Wirksam gemäß EN 1499 und EN 14476 (Alle behüllten Viren wie z. B. HIV, SARS Corona, HBV, HCV, Influenza H1N1 und H5N1 usw.). 100 % pflanzliche Wirkstoffe und zu 100 % biologisch abbaubar. Dermatologisch getestet, für häufigen Gebrauch geeignet Gutes Sicherheitsprofil. Keine CLP-Symbole oder Warnhinweise. Keine Transportbeschränkungen. Nicht entflammbar. Hilft bei der Entfernung von Lebensmittelfetten. Zertifizierte, mühelose Wartung und intuitives Nachfüllen in weniger als 10 Sekunden. Biozidprodukt - vorsichtig anwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Dekontaminationsseife, Handdesinfektionsreiniger, Handdesinfektionsseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, tork dekontaminationsseife, handdesinfektionsmittel, Seife, Tork, Premium, 420709, 1000ml, antibakteriell, Händedekontamination, Desinfektionsseife, desinfizierend, S1, 1 Liter, Waschseife, Dekontamination |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 5,49* | ab € 10,40* | € 14,89* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,71* | € 15,29* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,38* | € 15,29* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 10,95* | € 15,62* | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | pro Flasche | € 9,95* | ab € 14,26* | € 19,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Stück (ab € 10,95* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|