Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschild, 50 Stück, blau ELBA 100552045


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Beschriftungsschild, 50 Stück, blau ELBA 100552045
Beschriftungsschild, 50 Stück, blau ELBA 100552045
Beschriftungsschild, 50 Stück, blau ELBA 100552045
Beschriftungsschild, 50 Stück, blau ELBA 100552045
Beschriftungsschild, 50 Stück, blau ELBA 100552045
Artikel-Nr.:
     639-550440001
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552045
EAN/GTIN:
     4002030831018
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Für ELBA vertic® Komfort-Sichtreiter. Mikroperforiert und druckergeeignet. Aus Karton, 160 g/qm. Größe: 58 x 18 mm (B x H). 4-zeilig beschriftbar. Bogen mit 50 Stück.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
50
Breite:
58
Farbe:
blau
Flächenmasse des Papiers:
160
Höhe:
18
Verwendung für Produkt:
Sichtreiter ELBA vertic Komfort
Werkstoff:
Karton
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Reitereinlage, hängemappen, Beschriftungschild blau, Beschriftungsschild, Beschriftungsschild Sichtreiter, Beschriftungsschild blanko, ELBA Beschriftungsschild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 1,32*
€ 2,12*
Lager 639
29
1
€ 4,99*
ab € 1,46*
€ 2,76*
1 Tag
29
1
€ 5,49*
ab € 1,50*
€ 2,82*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Bogen
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100555643
ab € 0,22*
Sonstiges
Hamelin
83582 GN
ab € 1,32*
Sonstiges
ELBA
100552048
ab € 1,24*
Sonstiges
ELBA
100555644
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.