Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/petrol DURABLE 2200 32


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/petrol DURABLE 2200 32
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/petrol DURABLE 2200 32
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/petrol DURABLE 2200 32
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/petrol DURABLE 2200 32
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/petrol DURABLE 2200 32
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/petrol DURABLE 2200 32
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/petrol DURABLE 2200 32
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/petrol DURABLE 2200 32
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/petrol DURABLE 2200 32
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/petrol DURABLE 2200 32
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/petrol DURABLE 2200 32
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/petrol DURABLE 2200 32
Artikel-Nr.:
     639-551411012
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2200 32
EAN/GTIN:
     4005546210391
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30. Material und Farbe der Klemme: Spezialstahl, schwarz. Werkstoff: Hartfolie. Größe (B x H): 220 x 307 mm. Garantiedauer: 5 Jahre Clip Garantie. Verwendung für Papierformate: A4. Max. Aufbewahrungsmenge: bis 30 Blatt. Farbe der Vorderseite/Rückseite: transparent/petrol.
Weitere Informationen:
Breite:
220
Farbe der Klemme:
schwarz
Farbe der Rückseite:
petrol
Farbe der Vorderseite:
transparent
Höhe:
307
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Hartfolie
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, clip hefter, KLEMMAPPE, H_J2200-32, 220032, 101358, 5735220032, 12812700, 1010112, KLEMMAPPE DURABLE HUNKE JOCHHEIM DURACLIP, H_J 2200-32, 2200 DGU, KLEMMAPPE DURACLIP A4 PET, 2200-32, 260162, 2200, 16534195, 28896, 1550132035, Clip-Mappen, Klemmmappen, Mappen, Offertmappen, Umlaufmappen, -taschen, Angebotsmappen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
pro Box
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,79*
9 Tage
103
pro Box
€ 5,87*
ab € 0,98*
€ 1,81*
pro Box
€ 7,95*
ab € 1,01*
€ 1,90*
Lager 639
unbekannt
pro Box
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 2,00*
1 Tag
292
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,22*
€ 2,25*
Menge:  Box  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 2,00*
€ 2,38
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Box
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
222907
ab € 1,03*
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,3252*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,51*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.