Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-556104 Herst.-Nr.: 86-10671 EAN/GTIN: 4014149116603 |
| |
|
| | |
| Rechnungs-/Waren-Ein-, -Ausgangsbuch Waren-Eingangsbuch. Ausführung: austauschbare Kopfleiste vorhanden, 1-lagig drahtgeheftet. Für den Einzelhandel, mit Spezialkopfstreifen für 14 verschiedene Branchen. Ausführung Einband: hochglanzlackierter Karton, hellblau, magenta. Farbe des Rückens: hellblau. Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 2 Seiten. Papierformat: Überformat. Größe (B x H): 275 x 330 mm. Anzahl der Blätter: 40 Blatt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 40 | Anzahl der Seiten (Spaltenschema): | 2 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wareneingangsbuch, spaltenbuch könig ebhardt, kolonnenbuch, 27, 7x29, 7mm, 40, Blatt, KÖNIG, &, EBHARDT, 86-10671 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 38,53* | € 49,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 41,99* | € 56,72* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 42,80* | € 57,75* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 45,25* | € 61,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|