Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untermietvertrag für Gewerberäume, 4 Seiten, gefalzt auf DIN A4 RNK 519


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Untermietvertrag für Gewerberäume, 4 Seiten, gefalzt auf DIN A4 RNK 519
Untermietvertrag für Gewerberäume, 4 Seiten, gefalzt auf DIN A4 RNK 519
Untermietvertrag für Gewerberäume, 4 Seiten, gefalzt auf DIN A4 RNK 519
Artikel-Nr.:
     639-558042
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     519
EAN/GTIN:
     4002871051903
Suchbegriffe:
Unter-Mietvertrag
Untermietvertrag
untermietvertrag
Untermietvertrag für Gewerberäume, 4 Seiten, gefalzt auf DIN A4. Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier. Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter,Schreibmaschine. Papierformat: DIN A4. Größe (B x H): 210 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 2 Blatt.
Weitere Informationen:
Breite:
210
Höhe:
297
selbstdurchschreibend:
false
Weitere Suchbegriffe: für, Gewerberäume, 4, Seiten, gefalzt, auf, DIN, A4, RNK, 519
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
40
10
€ 5,87*
ab € 2,27*
€ 3,25*
1 Tag
40
10
€ 5,49*
ab € 2,27*
€ 3,30*
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 2,13*
€ 3,87*
Lager 639
40
10
€ 4,99*
ab € 2,88*
€ 4,10*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.