Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-558190 Herst.-Nr.: 3033 EAN/GTIN: 4002871303309 |
| |
|
| | |
| Quittungsblock - SD, DIN A6 quer. Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier, Klebebindung. Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter. Mit Dokumentendruck und gesonderter Ausweisung der MwSt.. Ausführung: selbstdurchschreibend, Mikroperforation. Papierformat: DIN A6. Größe (B x H): 148 x 105 mm. Anzahl der Blätter: 40 Blatt. Weitere Informationen: | | Breite: | 148 | Höhe: | 105 | selbstdurchschreibend: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: quittung, 33612800, 1735, 3033, QUITTUNG M.MWST A6 SD, 482333, SD21, Quittungen, Vordrucke und Formulare, Formularbücher und Vordrucke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 1,63* | € 3,06* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,90* | € 3,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,03* | € 3,73* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 2,19* | € 3,98* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 10,25* | € 15,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|