Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-558198 Herst.-Nr.: 30032 EAN/GTIN: 4002871300322 |
| |
|
| | |
| Waren- und Rechnungseingangsbuch, DIN A4. Ausführung: Rückstichheftung. Über 2 Seiten gehend, 6 Freispalten, mit Kopfleiste. Ausführung Einband: kartoniert, rot. Farbe des Rückens: rot. Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 60. Papierformat: DIN A4. Anzahl der Blätter: 30 Blatt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 30 | Anzahl der Seiten (Spaltenschema): | 2 | Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wareneingangsbuch, 33612681, 30032, WARENEINGANGSBUCH, 482385, Kassenbücher, Vordrucke und Formulare, Formularbücher und Vordrucke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 13,98* | € 20,43* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,24* | € 23,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 16,56* | € 24,19* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 18,76* | € 26,59* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 38,91* | € 52,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|