Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät B4FC, grau NOVUS 020-1467


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät B4FC, grau NOVUS 020-1467
Heftgerät B4FC, grau NOVUS 020-1467
Heftgerät B4FC, grau NOVUS 020-1467
Heftgerät B4FC, grau NOVUS 020-1467
Heftgerät B4FC, grau NOVUS 020-1467
Heftgerät B4FC, grau NOVUS 020-1467
Heftgerät B4FC, grau NOVUS 020-1467
Heftgerät B4FC, grau NOVUS 020-1467
Heftgerät B4FC, grau NOVUS 020-1467
Heftgerät B4FC, grau NOVUS 020-1467
Heftgerät B4FC, grau NOVUS 020-1467
Heftgerät B4FC, grau NOVUS 020-1467
Heftgerät B4FC, grau NOVUS 020-1467
Heftgerät B4FC, grau NOVUS 020-1467
Heftgerät B4FC, grau NOVUS 020-1467
Heftgerät B4FC, grau NOVUS 020-1467
Artikel-Nr.:
     639-563019010
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1467
EAN/GTIN:
     4009729020319
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät (Büro) NOVUS B 4 FC grau. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 50 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 60 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 24/8 26/6 26/8. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Superleichtes Heften mit 25% mehr Leistung und bis zu 30 % Einsparung an Ordnervolumen.. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Farbe:
grau
Heftleistung:
50
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 24/8, 26/6, 26/8
Werkstoff:
Metall
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
60
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, langarmhefter 100 blatt, aktenhefter, HEFT NOVUS FLAT CLIN, NOV020-1467, 0201467, B4FC, HEFT FLAT CLINCH, FLAT CLINCH, 102577, NOVUS-H'MASCHIN, 5724004085, 13412713, 1402250, HEFTMASCHINE, NOV 020-1467, HEFTMASCHINE MÜLLER ERWIN GMBH NOVUS, B4, 020-1467, 1070645, HEFTGERÄT B4 FC GR, Flachheftgeräte, Heftgeräte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
273
1
€ 5,87*
ab € 13,53*
€ 19,62*
1
€ 6,95*
ab € 13,68*
€ 20,25*
1 Tag
27
1
€ 5,95*
ab € 14,79*
€ 21,31*
1
€ 7,95*
ab € 15,06*
€ 22,30*
Lager 639
3
1
€ 4,99*
ab € 17,86*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.