Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-563042 Herst.-Nr.: 040-0038 EAN/GTIN: 4009729003695 |
| |
|
| | |
| Heftklammer für Büroheftgerät NOVUS 24/8 Super. Verwendung für: Heftgeräte, Heftzangen. Besonderheit: präzise verarbeitet,hohe Drahtfestigkeit. Heftklammern-Typ: 24/8. Material: Stahldraht, verzinkt. Packungsinhalt: 1000 Klammern. Weitere Informationen: | | Farbe: | verzinkt | Material der Klammern: | Stahl, verzinkt | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Elektrohefter-Heftklammern, Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, novus tackerklammern, tackerklammer, heftgerät 50 blatt, 1731195046, HEFTKLAMMERN, NOV040-0038, 0400038, 248S, 24/8S, 102470, 13412730, 1402002, NOV 040-0038, HEFTKLAMMER MÜLLER ERWIN GMBH, HEFTKLAMMER 24/8 1000/1, 24-8 SUPER, 24-8, 105038, 040-0038, 16528028, 27420, Heftklammern |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,33* | € 2,26* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Schachtel | € 5,87* | ab € 1,36* | € 2,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,41* | € 2,41* | | | | | | | | 1 | | pro Schachtel | € 6,95* | ab € 1,43* | € 2,51* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Schachtel | € 4,99* | ab € 1,72* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Schachtel enthält 1.000 Stück (ab € 0,00172* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|