Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enthefter B80, chrom/schwarz NOVUS 022-0044


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Enthefter B80, chrom/schwarz NOVUS 022-0044
Enthefter B80, chrom/schwarz NOVUS 022-0044
Enthefter B80, chrom/schwarz NOVUS 022-0044
Enthefter B80, chrom/schwarz NOVUS 022-0044
Artikel-Nr.:
     639-563070123
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     022-0044
EAN/GTIN:
     4009729001387
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
Heftklammern-Entferner (Büro) NOVUS B 80 schwarz Heftklammerentferner · Werkstoff: Metall / Kunststoff · Material des Griffes: Kunststoff · klein und praktisch · Länge: 55 mm · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
56
Länge [in mm]:
55
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Heftklammernentferner, Klammer-Entferner, Klammerentferner, enthefter, 13412877, 1726195028, ENTHEFTER, NOV022-0044, B80, 0220044, 10481299, 102545, 220044, 5724008095, 1402196, ENTHEFTER MÜLLER ERWIN GMBH, B-80 SW, HEFTKLAMMERNENTFERNER SW, 022-0044, 105210, 16702521, 89781, Heftklammernentferne NOVUS, NOVUS, 10563070123
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
298
1
€ 5,49*
ab € 0,46*
€ 0,85*
1
€ 4,30*
ab € 0,47*
€ 0,87*
8 Tage
21935
1
€ 5,87*
ab € 0,46*
€ 0,88*
1 Tag
122
1
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,88*
Lager 639
298
1
€ 4,99*
ab € 0,51*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.