Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-563219023 Herst.-Nr.: 020-1712 EAN/GTIN: 4009729046111 |
| |
|
| | |
| Das kleinste Novus Heftgerät für unterwegs erweist sich z. B. für Tasche oder Schule als unentbehrlich.Kleinheftgerät mit Magazinführung aus Metall und einfacher Klammerführung. Ein Mix aus glänzenden und matten Elementen macht das Heftgerät zu einem echten Hingucker. Mit integriertem Heftklammerentferner. Für 100 Novus Heftklammern No.10. Heftleistung: 15 Blatt (80 g/qm).Heftung: fest und nageln. Einlegetiefe: 38 mm. Mit Oberlademechanik. Gewicht: ca. 120 g. Weitere Informationen: | | Ausführung der Heftungsart: | fest | Farbe: | schwarz | Heftleistung: | 15 | Typbezeichnung der Heftklammern: | No. 10 | Werkstoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, Mini-Hefter, Mini-Heftgerät, Minihefter, Miniheftgerät, novus aktenhefter, aktenhefter, 1721195141, Minihefter B10 NOVUS NV0201715 ProfessionTextmarke, 3ST sort.STABILO 07/03-43 BOSS |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,55* | € 2,67* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,54* | € 2,69* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,63* | € 2,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,71* | € 2,97* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,76* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|