Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher B230 re+new, schwarz NOVUS 025-0637


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher B230 re+new, schwarz NOVUS 025-0637
Locher B230 re+new, schwarz NOVUS 025-0637
Locher B230 re+new, schwarz NOVUS 025-0637
Locher B230 re+new, schwarz NOVUS 025-0637
Locher B230 re+new, schwarz NOVUS 025-0637
Locher B230 re+new, schwarz NOVUS 025-0637
Locher B230 re+new, schwarz NOVUS 025-0637
Locher B230 re+new, schwarz NOVUS 025-0637
Locher B230 re+new, schwarz NOVUS 025-0637
Locher B230 re+new, schwarz NOVUS 025-0637
Locher B230 re+new, schwarz NOVUS 025-0637
Locher B230 re+new, schwarz NOVUS 025-0637
Locher B230 re+new, schwarz NOVUS 025-0637
Artikel-Nr.:
     639-563353023
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0637
EAN/GTIN:
     4009729067925
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher NOVUS B 230 re+new Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff aus nachhaltigem Rezyklat (62%). Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. 4-fach Lochung möglich, Vollmetallgerät. Stanzleistung: 3 mm/30 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
true
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
schwarz
Lochung:
Lochabstand 80 mm
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
max. Einstellformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, bürolocher novus, bürolocher, Flachheftgeräte, Heftgeräte, Aktenhefter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
1
€ 5,49*
ab € 5,06*
€ 7,85*
8 Tage
1121
1
€ 5,87*
ab € 5,16*
€ 8,00*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 5,18*
€ 8,00*
1 Tag
22
1
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 8,19*
Lager 639
33
1
€ 4,99*
ab € 6,72*
€ 9,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.