Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftapparat B50 re+new, schwarz NOVUS 023-0065


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftapparat B50 re+new, schwarz NOVUS 023-0065
Heftapparat B50 re+new, schwarz NOVUS 023-0065
Heftapparat B50 re+new, schwarz NOVUS 023-0065
Heftapparat B50 re+new, schwarz NOVUS 023-0065
Heftapparat B50 re+new, schwarz NOVUS 023-0065
Heftapparat B50 re+new, schwarz NOVUS 023-0065
Heftapparat B50 re+new, schwarz NOVUS 023-0065
Heftapparat B50 re+new, schwarz NOVUS 023-0065
Heftapparat B50 re+new, schwarz NOVUS 023-0065
Artikel-Nr.:
     639-563366023
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     023-0065
EAN/GTIN:
     4009729077986
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Heftgerät NOVUS B 50 Re+New Blockheftgerät. Ausführung der Heftungsart: Fest. Heftleistung: 140 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 75 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 23/8 - 23/17 SUPER. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Antiblockiersystem (ABS). Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
fest
Farbe:
schwarz
Heftleistung:
140
Typbezeichnung der Heftklammern:
23/8 - 23/17 SUPER
Werkstoff:
Metall
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
75
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,17*
€ 70,28*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 54,07*
€ 71,71*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 55,74*
€ 73,93*
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 56,15*
€ 74,57*
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 61,46*
€ 81,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
042-0531
ab € 1,58*
Sonstiges
Novus
042-0039
ab € 1,07*
Sonstiges
Novus
042-0040
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.