Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb GRIP KARMA, 18l öko-grün HAN 18198-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb GRIP KARMA, 18l öko-grün HAN 18198-05
Papierkorb GRIP KARMA, 18l öko-grün HAN 18198-05
Papierkorb GRIP KARMA, 18l öko-grün HAN 18198-05
Papierkorb GRIP KARMA, 18l öko-grün HAN 18198-05
Papierkorb GRIP KARMA, 18l öko-grün HAN 18198-05
Papierkorb GRIP KARMA, 18l öko-grün HAN 18198-05
Papierkorb GRIP KARMA, 18l öko-grün HAN 18198-05
Papierkorb GRIP KARMA, 18l öko-grün HAN 18198-05
Papierkorb GRIP KARMA, 18l öko-grün HAN 18198-05
Papierkorb GRIP KARMA, 18l öko-grün HAN 18198-05
Papierkorb GRIP KARMA, 18l öko-grün HAN 18198-05
Papierkorb GRIP KARMA, 18l öko-grün HAN 18198-05
Papierkorb GRIP KARMA, 18l öko-grün HAN 18198-05
Papierkorb GRIP KARMA, 18l öko-grün HAN 18198-05
Artikel-Nr.:
     639-575078011
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18198-05
EAN/GTIN:
     4012473091245
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter. Der klassische Papierkorb in zeitgemäßem Design. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. Ideal für Büro und Privatbereich. Standfest und stabil. Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Fassungsvermögen: 18 Liter. Made in Germany. Durchmesser (O x U x H): 312 x 237 x 350 mm. Material: 80-100%. Recyclingmaterial. Farbe: öko-grün.
Weitere Informationen:
Breite:
312
Deckel vorhanden:
false
Farbe:
grün
Form:
rund
Höhe:
350
Tiefe:
237
Volumen:
18
Werkstoff:
Kunststoff
flammsicher:
false
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kunststoff papierkorb 18l, abfallbehälter mit ascher, abfallkorb kunststoff, 18 liter, Abfalleimer, Abfallsack, Abfallsammler, BLAUER ENGEL, DER BLAUE ENGEL, Grip, HAN, Karma, Müll, Mülleimer, Papierkörbe, Papiermüll, Sammelbehälter, grün, recycelt, rund, öko
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,06*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 3,08*
10 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 3,32*
2 Tage
17
15
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,33*
Lager 639
29
1
€ 4,99*
ab € 2,78*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
10278-16
ab € 1,04*
Ähnlich
HAN
10278-18
ab € 0,99*
Ähnlich
HAN
10278-13
ab € 0,99*
Ähnlich
HAN
18198-19
ab € 1,82*
Ähnlich
HAN
18198-13
ab € 1,71*
Ähnlich
HAN
14018-16
ab € 19,22*
Ähnlich
HAN
14018-18
ab € 18,49*
Ähnlich
HAN
14018-13
ab € 18,54*
Ähnlich
HAN
14508-16
ab € 19,68*
Ähnlich
HAN
14508-18
ab € 19,68*
Ähnlich
HAN
14508-13
ab € 20,62*
Ähnlich
HAN
16018-16
ab € 1,61*
Ähnlich
HAN
16018-18
ab € 1,79*
Ähnlich
HAN
16018-13
ab € 1,81*
Ähnlich
HAN
10278-05
ab € 1,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.