Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 639-578053023 Herst.-Nr.: MRMA120 EAN/GTIN: 4260664872955 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MediaRange Kfz-Ladegeräte eignen sich hervorragend zum Laden von mobilen Endgeräten. Das Ladegerät mit einem USB-A und einem USB-C Ausgang ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu zwei Smartphones, Tablet PCs oder anderen Endgeräten über den Zigarettenanzünder im Fahrzeug und verfügt über eine maximale Ausgangsleistung von 3.0A. Kfz-Ladegerät mit einem USB-A, sowie einem USB-C Ausgang zum Aufladen über den Zigarettenanzünder im Fahrzeug Eingangsspannung: DC 12-24V Ausgangsleistung: USB-C Ausgang: PD-20W: 5V - 3A / 9V - 2.22A / 12V - 1.6A USB-A Ausgang: QC 3.0: 5V - 3A / 9V - 2.22A / 12V - 1.5A zum gleichzeitigen Laden von bis zu zwei Endgeräten Überspannungsschutz, Überladeschutz und Kurzschlusssicherung Abmessungen und Gewicht: ca. 48.7 x 25.6 x 25.6mm; ca. 22g Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten Farbe: schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Anschlusses: | USB-A/USB-C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, Ladegerät, KFZ, induktiv, induktives KFZ-Ladegerät, mit 2 USB Ausgängen, Media Range, Mediarange, MRMA120, schwarz, Aluminiumgehäuse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 5,56* | € 8,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 5,80* | € 8,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 5,82* | € 8,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 639 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 6,81* | € 9,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 6,87* | € 10,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 639 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 639 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 639 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|