Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkalender, 16 Monate, DIN A0 120x84cm GÜSS 16000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandkalender, 16 Monate, DIN A0 120x84cm GÜSS 16000V
Wandkalender, 16 Monate, DIN A0 120x84cm GÜSS 16000V
Wandkalender, 16 Monate, DIN A0 120x84cm GÜSS 16000V
Artikel-Nr.:
     639-596414
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     16000V
EAN/GTIN:
     4021819000605
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
16 Monate, Vorjahr und Folgejahr gerastert. Ferientermine, Sonn- und Feiertage gerastert. Druck: 2-farbig, Karton 170 g/qm. Einzeln gerollt, bzw. im Pack.
Weitere Informationen:
Ausführung der Kalenderaufteilung:
16 Monate / November - Februar
Breite:
120
Flächenmasse des Papiers:
170
Höhe:
84
Wochenzählung vorhanden:
true
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, jahreskalender, 16, Monate, DIN, A0, 120x84cm, GÜSS, 16000V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,52*
€ 9,32*
1 Tag
922
€ 5,49*
ab € 7,20*
€ 11,22*
€ 4,30*
ab € 7,68*
€ 11,81*
Lager 639
922
€ 4,99*
ab € 9,38*
€ 14,25*
2 Tage
56
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 19,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.