Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, blau AVERY ZWECKFORM 3005


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, blau AVERY ZWECKFORM 3005
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, blau AVERY ZWECKFORM 3005
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, blau AVERY ZWECKFORM 3005
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, blau AVERY ZWECKFORM 3005
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, blau AVERY ZWECKFORM 3005
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, blau AVERY ZWECKFORM 3005
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, blau AVERY ZWECKFORM 3005
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, blau AVERY ZWECKFORM 3005
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, blau AVERY ZWECKFORM 3005
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, blau AVERY ZWECKFORM 3005
Artikel-Nr.:
     639-602122001
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3005
EAN/GTIN:
     4004182030059
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 18 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: blau. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 96 Etiketten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
96
Durchmesser:
18
Farbe:
blau
wieder ablösbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, etiketten rund avery, etiketten rund, papieretiketten auf din a4 bogen, 3005, aufkleber, aufkleber rund, avery, avery zweckform, etikett, etikette, etiketten, farbige klebepunkte, farbpunkt, farbpunkte, klebeetiketten, klebepunkt, klebepunkte, labels, markierungspunkt, markierungspunkte, runde aufkleber, runde etiketten, runde klebeetiketten, zweckform, Farbige Etiketten, Farbpunkte, Klebeetiketten, Vielzwecketiketten, Etiketten für Handbeschriftung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
109
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,23*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,85*
€ 1,41*
Lager 639
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,87*
€ 1,45*
1 Tag
240
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,50*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,57*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 1,45*
€ 1,73
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 1,32*
€ 1,57
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 1,15*
€ 1,37
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 1,13*
€ 1,34
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 1,09*
€ 1,30
pro Karton
ab 30000 Kartons
€ 0,87*
€ 1,04
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.