Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø8mm, 416 Stück, grün AVERY ZWECKFORM 3012


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Markierungspunkte, Ø8mm, 416 Stück, grün AVERY ZWECKFORM 3012
Markierungspunkte, Ø8mm, 416 Stück, grün AVERY ZWECKFORM 3012
Markierungspunkte, Ø8mm, 416 Stück, grün AVERY ZWECKFORM 3012
Markierungspunkte, Ø8mm, 416 Stück, grün AVERY ZWECKFORM 3012
Markierungspunkte, Ø8mm, 416 Stück, grün AVERY ZWECKFORM 3012
Markierungspunkte, Ø8mm, 416 Stück, grün AVERY ZWECKFORM 3012
Markierungspunkte, Ø8mm, 416 Stück, grün AVERY ZWECKFORM 3012
Markierungspunkte, Ø8mm, 416 Stück, grün AVERY ZWECKFORM 3012
Markierungspunkte, Ø8mm, 416 Stück, grün AVERY ZWECKFORM 3012
Markierungspunkte, Ø8mm, 416 Stück, grün AVERY ZWECKFORM 3012
Artikel-Nr.:
     639-602124011
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3012
EAN/GTIN:
     4004182030127
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 8 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: grün. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 104 Etiketten. Inhalt gesamt: 416 Etiketten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
416
Durchmesser:
8
Farbe:
grün
wieder ablösbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, avery markierungspunkte 8 mm grün, etiketten rund avery, etiketten rund, 3012, aufkleber, aufkleber rund, avery, avery zweckform, etikett, etikette, etiketten, farbige klebepunkte, farbpunkt, farbpunkte, klebeetiketten, klebepunkt, klebepunkte, labels, markierungspunkt, markierungspunkte, runde aufkleber, runde etiketten, runde klebeetiketten, zweckform, Farbige Etiketten, Farbpunkte, Klebeetiketten, Vielzwecketiketten, Etiketten für Handbeschriftung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,75*
€ 1,29*
23 Tage
50
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,34*
2 Tage
140
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,34*
Lager 639
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,48*
2 Tage
108
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,58*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 1,48*
€ 1,76
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 1,33*
€ 1,58
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 1,17*
€ 1,39
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 1,16*
€ 1,38
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 1,11*
€ 1,32
pro Karton
ab 30000 Kartons
€ 0,88*
€ 1,05
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 0,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.