Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-602149000 Herst.-Nr.: 3175 EAN/GTIN: 4004182031759 |
| |
|
| | |
| Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 8 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 104 Etiketten. Inhalt gesamt: 416 Etiketten. Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Packung: | 416 | Breite des Blattes: | 76 | Durchmesser: | 8 | Farbe: | weiß | Höhe des Blattes: | 120 | wieder ablösbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, avery zweckform markierungspunkt 8mm papier, etiketten rund avery, etiketten rund, 3175, aufkleber, aufkleber rund, avery, avery zweckform, etikett, etikette, etiketten, farbige klebepunkte, farbpunkt, farbpunkte, klebeetiketten, klebepunkt, klebepunkte, labels, markierungspunkt, markierungspunkte, runde aufkleber, runde etiketten, runde klebeetiketten, zweckform, Farbige Etiketten, Farbpunkte, Klebeetiketten, Vielzwecketiketten, Etiketten für Handbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,74* | € 1,24* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,32* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,92* | € 1,38* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,87* | € 1,45* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 0,88* | € 1,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1 Stück (ab € 0,88* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|