Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten, 38x29mm, 384 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3326


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten, 38x29mm, 384 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3326
Vielzwecketiketten, 38x29mm, 384 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3326
Vielzwecketiketten, 38x29mm, 384 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3326
Vielzwecketiketten, 38x29mm, 384 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3326
Vielzwecketiketten, 38x29mm, 384 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3326
Vielzwecketiketten, 38x29mm, 384 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3326
Vielzwecketiketten, 38x29mm, 384 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3326
Vielzwecketiketten, 38x29mm, 384 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3326
Vielzwecketiketten, 38x29mm, 384 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3326
Vielzwecketiketten, 38x29mm, 384 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3326
Artikel-Nr.:
     639-602166
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3326
EAN/GTIN:
     4004182033265
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 38 x 29 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 24. Pro Bogen: 16 Etiketten. Inhalt gesamt: 384 Etiketten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
24
Anzahl der Etiketten je Packung:
384
Breite:
38
Farbe:
weiß
Höhe:
29
wieder ablösbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mini-Etiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, 3326, aufkleber, avery, avery zweckform, etikett, etiketten, etiketten a4, klebeetiketten, labels, mini aufkleber, mini etikett, mini etiketten, miniaufkleber, ordner aufkleber, ordner etiketten, ordneraufkleber, ordneretiketten, ordnerlabel, organisieren, selbstklebende etiketten, universal etiketten, vielzweck etiketten, zweckform, Klebeetiketten, Vielzwecketiketten, Etiketten für Handbeschriftung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,32*
€ 5,36*
2 Tage
15
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,37*
€ 5,41*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,37*
€ 5,57*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,46*
€ 5,59*
Lager 639
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,72*
€ 5,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
1 Packung enthält 384 Etiketten (ab € 0,00969* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.