Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-602235001 Herst.-Nr.: 3449 EAN/GTIN: 4004182034491 |
| |
|
| | |
| Farbige Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 70 x 37 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: blau. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.400 Etiketten Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter je Packung: | 100 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 2400 | Breite: | 70 | Farbe: | blau | Höhe: | 37 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | Werkstoff: | Papier | abgerundete Ecken vorhanden: | false | wieder ablösbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, vielzwecketiketten blau, KOPIERETIKETTEN, LASERETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, 3449, aufkleber, aufkleber drucken, avery, avery zweckform, blaue etiketten, etikett, etiketten, etiketten a4, etiketten drucken, farbcodierung, farbige aufkleber, farbige etiketten, klebeetiketten, labels, ordner beschriften, ordneraufkleber, ordneretiketten, selbstklebende etiketten, universal etiketten, unterlagen beschriften, zweckform |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 27,33* | € 36,24* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 27,47* | € 36,48* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 29,99* | € 39,55* | | | | Lager 639 | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 30,14* | € 40,02* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 31,11* | € 40,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Bögen (ab € 0,3014* pro Bogen) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|