Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-602506 Herst.-Nr.: 59290 EAN/GTIN: 4004182592908 |
| |
|
| | |
| Buch-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Schule, Lernen. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Detail: beschriftbar. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 9 Etiketten Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter je Packung: | 3 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 9 | Breite: | 76 | Farbe: | farbig | Höhe: | 120 | wieder ablösbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußballbuchetiketten, Fußballsticker, Etiketten Papier, Papieretiketten, buchetiketten avery, etiketten papier, FUSSBALL, ZWE59290, 59290, BUCHSCHILDER, 202974 ZEK, FUßBALL, ETI FUSSBALL, ETI FUßBALL, 2959290, BUCHSCHIL, Beschriftungsetiketten, Heftetiketten, Schulbuchetiketten, aufkleber, aufkleber sticker, avery, avery zweckform, dekosticker, klebeetikett, klebeetiketten, lustige sticker, namensetiketten, namensetiketten schule, schuletiketten, sticker, sticker aufkleber, sticker folie, sticker papier, z design, Buchschild |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,37* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,88* | € 1,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,96* | € 1,71* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,25* | € 2,21* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,02* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Bögen (ab € 0,41667* pro Bogen) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|