Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Einsteckkarte
>
Pendeleinsteckschild
>
Artikel
Rückenschild selbstklebend, Papier, schmal, 10 Stück, grau LEITZ 6094-00-85
Menge:
Beutel
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-603400010
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
6094-00-85
EAN/GTIN:
4002432312535
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, schmal, für Hängeordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 34 x 297 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
10
Breite des Schildes:
34
Farbe:
grau
Griffloch vorhanden:
true
Höhe des Schildes:
297
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
true
... >
Büromaterial
>
Ordnen & Registrieren
>
Ordnerrückenschilder
Weitere Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
Beschriftungsschild Registratur
,
Pendeleinsteckschild
,
leitz ordnerrücken selbstklebend lang, schmal
,
inkjet etiketten
,
kopieretiketten grau
,
HAENGERUE
,
LEI6094-00-85
,
60940085
,
100724
,
RÜ-SCHI 6094 GR
,
5732609485
,
33812985
,
1004772
,
LEI 6094-00-85
,
RÜCKENSCHILD ESSELTE LEITZ
,
6094-85
,
6094
,
6094-00-85
,
6094 GR
,
271594
,
RÜCKENSCHILD SCHMAL SK GR
,
Einsteck-Ordnerrückenschild
,
Inkjet-Einsteck-Rückenschild
,
Inkjet-Ordneretikett
,
Inkjet-Ordnerrückenschild
,
Inkjet-Ordnerschild
,
Inkjet-Rückenschild
,
Inkjet-Schild für Ordnerrücken
,
Kopierer-Einsteck-Rückenschild
,
Kopierer-Ordneretikett
,
Kopierer-Ordnerrückenschild
,
Kopierer-Ordnerschild
,
Kopierer-Rückenschild
,
Laserdrucker-Einsteck-Rückenschild
,
Laserdrucker-Ordneretikett
,
Laserdrucker-Ordnerrückenschild
,
Laserdrucker-Ordnerschild
,
Laserdrucker-Rückenschild
,
Leitz
,
Ordner-Einsteckrückenschild
,
Ordner-Einsteckschild
,
Ordner-Etikett
,
Ordnerschild
,
PC-Einsteckrückenschild
,
PC-Ordner-Einsteckrückenschild
,
PC-Ordner-Einsteckschild
,
PC-Ordner-Etikett
,
PC-Ordneretikett
,
PC-Ordnerrückenschild
,
PC-Ordnerschild
,
PC-Rückenschild
,
PC-Rückenschild Ordnertasche
,
PC-Schild für Ordnerrücken
,
Rückenschild für Ordnertasche
,
Schild für Ordnerrücken
,
Ordner-Rückenschilder
,
Rückenschilder
,
Etiketten
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
1 Tag
9
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,99*
Lager 467
10 Tage
19
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 4,04*
€ 6,24*
Lager 639
1 Tag
unbekannt
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 4,10*
€ 6,31*
Lager 1682
1 Tag
62
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 6,32*
Lager 273
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 4,11*
€ 6,46*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Beutel
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,31*
€ 7,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,74*
€ 6,83
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,45*
€ 6,49
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,32*
€ 6,33
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,01*
€ 5,96
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,10*
€ 4,88
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, schmal, schwarz
Leitz
18220000
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen