Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppellocher 5012, 2,5 mm, mit Anschlagschiene, grau LEITZ 5012-00-85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppellocher 5012, 2,5 mm, mit Anschlagschiene, grau LEITZ 5012-00-85
Doppellocher 5012, 2,5 mm, mit Anschlagschiene, grau LEITZ 5012-00-85
Doppellocher 5012, 2,5 mm, mit Anschlagschiene, grau LEITZ 5012-00-85
Doppellocher 5012, 2,5 mm, mit Anschlagschiene, grau LEITZ 5012-00-85
Doppellocher 5012, 2,5 mm, mit Anschlagschiene, grau LEITZ 5012-00-85
Doppellocher 5012, 2,5 mm, mit Anschlagschiene, grau LEITZ 5012-00-85
Doppellocher 5012, 2,5 mm, mit Anschlagschiene, grau LEITZ 5012-00-85
Doppellocher 5012, 2,5 mm, mit Anschlagschiene, grau LEITZ 5012-00-85
Artikel-Nr.:
     639-603629010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5012-00-85
EAN/GTIN:
     4002432310364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Leitz Doppellocher aus Metall mit Anschlagschiene aus Kunststoff. 4fach-Lochung: 8x8x8 cm. Stanzleistung/Blatt: 2,5 mm/25. Material: Metall mit Aluminium-Druckguss und Kunststoffboden. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
true
Anzahl der Stanzsegmente:
4
Farbe:
grau
Lochung:
Lochabstand 80 mm
Werkstoff:
Metall
max. Anzahl der Blätter:
25
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
max. Einstellformat:
8x8x8 cm
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, doppellocher leitz, 4-fach locher, 1710003867, LOCHER, LEI5012-00-85, 5012, 101106, DOPPELLOCHER 50, 5732501285, 33813483, 1008091, LEI 5012-00-85, LOCHER ESSELTE LEITZ GMBH DOPPEL, 5012 GR, 5012-85, DOPPEL-LOCHER SCHIENE GR, 175192, 5012-00-85, 16866752, ESS-50120085, Blocklocher, Bürolocher, Elektrolocher, Handlocher, Kataloglocher, Leitz, Locher, Mehrfachlocher, Minilocher, Ordnerlocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Aktenlocher
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 36,95*
€ 51,31*
9 Tage
7
€ 5,87*
ab € 38,73*
€ 51,79*
Lager 639
2
€ 4,99*
ab € 39,57*
€ 53,13*
1 Tag
14
€ 5,95*
ab € 39,85*
€ 53,32*
€ 5,95*
ab € 39,15*
€ 54,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17250089
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.