Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppellocher 5022, 1,6 mm, mit Anschlagschiene, grau LEITZ 5022-00-85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppellocher 5022, 1,6 mm, mit Anschlagschiene, grau LEITZ 5022-00-85
Doppellocher 5022, 1,6 mm, mit Anschlagschiene, grau LEITZ 5022-00-85
Doppellocher 5022, 1,6 mm, mit Anschlagschiene, grau LEITZ 5022-00-85
Doppellocher 5022, 1,6 mm, mit Anschlagschiene, grau LEITZ 5022-00-85
Doppellocher 5022, 1,6 mm, mit Anschlagschiene, grau LEITZ 5022-00-85
Doppellocher 5022, 1,6 mm, mit Anschlagschiene, grau LEITZ 5022-00-85
Doppellocher 5022, 1,6 mm, mit Anschlagschiene, grau LEITZ 5022-00-85
Doppellocher 5022, 1,6 mm, mit Anschlagschiene, grau LEITZ 5022-00-85
Artikel-Nr.:
     639-603630010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5022-00-85
EAN/GTIN:
     4002432310432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Leitz Doppellocher aus Metall mit Anschlagschiene aus Kunststoff. 4fach-Lochung: 8x8x8 cm. Stanzleistung/Blatt: 1,6 mm/16. Material: Metall mit Aluminium-Druckguss und Kunststoffboden. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
true
Anzahl der Stanzsegmente:
4
Farbe:
grau
Lochung:
Lochabstand 80 mm
Werkstoff:
Metall
max. Anzahl der Blätter:
16
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
max. Einstellformat:
8x8x8 cm
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, Mehrfach-Locher, Mehrfachlocher, Ringbuch-Locher, Ringbuchlocher, Speziallocher, leitz doppellocher 16 blatt, mehrfach locher, mehrfachlocher leitz, 1710003234, LOCHER, LEI5022-00-85, 50220085, 101105, DOPPELLOCHER 50, 5732502285, 33813484, 1008090, LOCHER ESSELTE LEITZ GMBH DOPPEL, LEI 5022-00-85, DOPPEL-LOCHER SCHIENE GR, 5022-00-85, 5022, 5022-85, 5022 GR, 175190, 16521112, 26993, Blocklocher, Bürolocher, Elektrolocher, Handlocher, Kataloglocher, Leitz, Locher, Minilocher, Ordnerlocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Aktenlocher
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,86*
€ 36,76*
11 Tage
12
€ 5,87*
ab € 26,83*
€ 36,77*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 27,14*
€ 37,27*
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 28,41*
€ 38,65*
€ 5,95*
ab € 27,76*
€ 39,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17250089
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.