Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 639-605030 Herst.-Nr.: 982866 EAN/GTIN: 0070330101241 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours. Druckmechanik. Ausführung Mehrfarbkugelschreiber: 4 Minen in blau, schwarz, rot, grün. Ausführung Mine: dokumentenecht, 0,4 mm, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, weiß. Farbige Drücker zur einfachen Farbauswahl. Schreiblänge: 1500 m. Farbe des Schaftes: hellblau/weiß. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Minen: | 4 | Mine auswechselbar: | true | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | 4-farbig (blau, rot, grün, schwarz) | Strichstärke: | 0,40 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkuli, Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, druckkugelschreiber bic schwarz, mehrfarbkugelschreiber bic, mehrfarbkugelschreiber, 802258, 16481105, 17130, 4 Colours, 4 Farben, 4 mm, 4Farbkugelschreiber, BIC, ISO 12757-2, Kugelschreiber, Kuli, Kulli, Mehrfarbkulli, Multikugelschreiber, Multikuli, Multikulli, Stift, Strichstärke: 0, Strichstärke: 0.4 mm, Vielfarbkugelschreiber, Vielfarbkuli, Vielfarbkulli, Vierfarbkulli, dokumentenecht, four Colours, mehrere Farben, nachfüllbar, vier Farben, Mehrfachstifte, Touch Pens |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,75* | € 2,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,50* | € 2,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,54* | € 2,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,52* | € 2,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 639 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,61* | € 2,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 639 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 639 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 639 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|