Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Cristal® Original fine, 0,35 mm, blau BIC 872730


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Cristal® Original fine, 0,35 mm, blau BIC 872730
Kugelschreiber Cristal® Original fine, 0,35 mm, blau BIC 872730
Kugelschreiber Cristal® Original fine, 0,35 mm, blau BIC 872730
Kugelschreiber Cristal® Original fine, 0,35 mm, blau BIC 872730
Kugelschreiber Cristal® Original fine, 0,35 mm, blau BIC 872730
Kugelschreiber Cristal® Original fine, 0,35 mm, blau BIC 872730
Kugelschreiber Cristal® Original fine, 0,35 mm, blau BIC 872730
Kugelschreiber Cristal® Original fine, 0,35 mm, blau BIC 872730
Kugelschreiber Cristal® Original fine, 0,35 mm, blau BIC 872730
Kugelschreiber Cristal® Original fine, 0,35 mm, blau BIC 872730
Kugelschreiber Cristal® Original fine, 0,35 mm, blau BIC 872730
Artikel-Nr.:
     639-605324001
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     872730
EAN/GTIN:
     3086123132948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber BIC® Cristal® fine. Kappenmodell. Ausführung Mine: 0,35mm, blau, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Hexagonaler Schaft, extrastarke Schreibkugel aus Wolframkarbid. Zertifikate und Zulassungen: NF Environnement. Farbe des Schaftes: orange-transparent.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
0,35 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, bic atlantis kugelschreiber blau, kugelschreiber, kugelschreiber blau, 16512694, 35 mm, Angebot, BIC, Cristal, Cristal fine, Crystal, Einwegkulli, ISO 12757-2, Kappenkugelschreiber, Kulli, Stift, Strichstärke: 0, Strichstärke: 0.35 mm, billig, dokumentenecht, feine Strichstärke, günstig, preiswert, transparenter Schaft
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2690
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,22*
€ 0,42*
Lager 639
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,24*
€ 0,46*
7 Tage
24
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,23*
€ 0,49*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,22*
€ 1,72*
2 Tage
51
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,84*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.