Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, blau BIC 8373609


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, blau BIC 8373609
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, blau BIC 8373609
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, blau BIC 8373609
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, blau BIC 8373609
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, blau BIC 8373609
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, blau BIC 8373609
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, blau BIC 8373609
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, blau BIC 8373609
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, blau BIC 8373609
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, blau BIC 8373609
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, blau BIC 8373609
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, blau BIC 8373609
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, blau BIC 8373609
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, blau BIC 8373609
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, blau BIC 8373609
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, blau BIC 8373609
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, blau BIC 8373609
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, blau BIC 8373609
Artikel-Nr.:
     639-605500001
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8373609
EAN/GTIN:
     3086123001060
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber BIC® Cristal® Medium. Kappenmodell. Ausführung Mine: 0,4 mm, blau, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Hexagonaler Schaft, extrastarke Schreibkugel aus Wolframkarbid, Endstück in Schreibfarbe. Zertifikate und Zulassungen: NF Environnement. Farbe des Schaftes: transparent.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
0,40 mm
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber bic atlantis 0,4mm blau, kugelschreiber, kugelschreiber blau, 2218284001, BIC, BIC400428900, BV40, 102191109, BIC CRISTAL, BIC KRISTAL, 105933 ZEK, 1123012962, 400428900, 102190109, BIC-CRISTAL-KUL, 5417500035, 802156, BIC 802156, 8373601, BIC8373601, 1903011, V50 BL, KUGELSCHREIBER BIC M BL, 320010, 16774, 16480385, 16512631, BIC CRYSTAL, 4 mm), Angebot, Cristal, Cristal Medium, Crystal, Einwegkulli, ISO 12757-2, Kappenkugelschreiber, Kulli, Stift, billig, dokumentenecht, günstig, medium Strichstärke (0, medium Strichstärke (0.4 mm), preiswert, transparenter Schaft, transparenter Stift
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
10
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,37*
1
€ 6,95*
ab € 0,19*
€ 0,37*
1
€ 4,30*
ab € 0,20*
€ 0,37*
2 Tage
5029
1
€ 5,49*
ab € 0,20*
€ 0,37*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,24*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.