Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, schwarz BIC 8373639


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, schwarz BIC 8373639
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, schwarz BIC 8373639
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, schwarz BIC 8373639
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, schwarz BIC 8373639
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, schwarz BIC 8373639
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, schwarz BIC 8373639
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, schwarz BIC 8373639
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, schwarz BIC 8373639
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, schwarz BIC 8373639
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, schwarz BIC 8373639
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, schwarz BIC 8373639
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, schwarz BIC 8373639
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, schwarz BIC 8373639
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, schwarz BIC 8373639
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, schwarz BIC 8373639
Kugelschreiber Cristal® Original, 0,4 mm, schwarz BIC 8373639
Artikel-Nr.:
     639-605500023
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8373639
EAN/GTIN:
     3086123001053
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber BIC® Cristal® Medium. Kappenmodell. Ausführung Mine: 0,4 mm, schwarz, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Hexagonaler Schaft, extrastarke Schreibkugel aus Wolframkarbid, Endstück in Schreibfarbe. Zertifikate und Zulassungen: NF Environnement. Farbe des Schaftes: transparent.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
0,40 mm
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, einwegkugelschreiber bic schwarz, kugelschreiber, bic kugelschreiber, 2218284002, BIC, BIC400429200, BV40, 102191209, BIC CRISTAL, BIC KRISTAL, 105934 ZEK, 1123012966, 400429200, 102190209, BIC-CRISTAL-KUL, 5417500095, BIC CRYSTAL, 802159, 8373631, BIC8373631, 16512632, 1903012, BIC 802159, KUGELSCHREIBER BIC M SW, V50 SW, 320016, 16773, 16480374, 4 mm), Angebot, Cristal, Cristal Medium, Crystal, Einwegkulli, ISO 12757-2, Kappenkugelschreiber, Kulli, Stift, billig, dokumentenecht, günstig, medium Strichstärke (0, medium Strichstärke (0.4 mm), preiswert, transparenter Schaft, transparenter Stift
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
152
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,37*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,19*
€ 0,37*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,20*
€ 0,37*
2 Tage
2241
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,20*
€ 0,37*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,22*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.