Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz BIC 887132


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz BIC 887132
Kugelschreiber ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz BIC 887132
Kugelschreiber ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz BIC 887132
Kugelschreiber ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz BIC 887132
Kugelschreiber ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz BIC 887132
Kugelschreiber ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz BIC 887132
Kugelschreiber ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz BIC 887132
Kugelschreiber ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz BIC 887132
Kugelschreiber ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz BIC 887132
Kugelschreiber ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz BIC 887132
Kugelschreiber ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz BIC 887132
Kugelschreiber ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz BIC 887132
Kugelschreiber ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz BIC 887132
Kugelschreiber ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, schwarz BIC 887132
Artikel-Nr.:
     639-605544023
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     887132
EAN/GTIN:
     3086123001312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic. Druckmechanik. Ausführung Mine: 0,4 mm, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff mit gummierter Griffzone. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Zertifikate und Zulassungen: NF Environnement. Farbe des Schaftes: transparent.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
true
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
0,40 mm
Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, einwegkuli bic, gel kugelschreiber, KS BIC, BIC400855448, 400855448, 802151, ATLANTIS, KS ATLANTIS, BIC ATLANTIS, 105953, 1903054, BIC119901367, 4 mm, Atlantis, Atlantis Clic Classic, BIC, ISO 12757-2, Kulli, Stift, Strichstärke: 0, Strichstärke: 0.4 mm, dokumentenecht, gummierte Griffzone, nachfüllbar, transparenter Schaft
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9553
1
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,29*
10 Tage
77
1
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,31*
1 Tag
77
1
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,32*
1
€ 6,95*
ab € 0,72*
€ 1,34*
Lager 639
77
1
€ 4,99*
ab € 0,76*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
7513
ab € 0,40*
Zubehör
BIC
8871311
ab € 0,70*
Zubehör
BIC
893678
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.