Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® GRIP PRO, 0,4 mm BIC 8922931


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® GRIP PRO, 0,4 mm BIC 8922931
Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® GRIP PRO, 0,4 mm BIC 8922931
Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® GRIP PRO, 0,4 mm BIC 8922931
Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® GRIP PRO, 0,4 mm BIC 8922931
Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® GRIP PRO, 0,4 mm BIC 8922931
Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® GRIP PRO, 0,4 mm BIC 8922931
Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® GRIP PRO, 0,4 mm BIC 8922931
Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® GRIP PRO, 0,4 mm BIC 8922931
Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® GRIP PRO, 0,4 mm BIC 8922931
Artikel-Nr.:
     639-605619
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8922931
EAN/GTIN:
     0070330185555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours GRIP PRO. Druckmechanik. Ausführung Mehrfarbkugelschreiber: 4 Minen in blau, schwarz, rot, grün. Ausführung Mine: dokumentenecht, 0,4 mm, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff mit extrabreiter und gummierter Griffzone. Ausführung Clip: Kunststoff, grau. Farbige Drücker zur einfachen Farbauswahl. Schreiblänge: 1500 m. Farbe des Schaftes: schwarz/grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Minen:
4
Breite:
16
Höhe:
150
Mine auswechselbar:
true
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
4-farbig (blau, rot, grün, schwarz)
Strichstärke:
0,40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkuli, Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, vierfarbkugelschreiber bic, mehrfarbkugelschreiber bic, mehrfarbkugelschreiber, Kugelschreiber, Kuli, Kugelstift, Schreibstift, 4 Colours, 4 Colours Grip Pro, 4 Farben, 4 mm, 4Farbkugelschreiber, BIC, ISO 12757-2, Kulli, Mehrfarbkulli, Multikugelschreiber, Multikuli, Multikulli, Stift, Strichstärke: 0, Strichstärke: 0.4 mm, Vielfarbkugelschreiber, Vielfarbkuli, Vielfarbkulli, Vierfarbkulli, dokumentenecht, mehrere Farben, nachfüllbar, Mehrfachstifte, Touch Pens
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
€ 5,49*
ab € 1,76*
€ 3,17*
€ 4,30*
ab € 1,79*
€ 3,20*
1 Tag
145
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,29*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,85*
€ 3,33*
Lager 639
41
€ 4,99*
ab € 2,35*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIC
400814609
ab € 0,50*
Sonstiges
BIC
929243
ab € 0,55*
Sonstiges
BIC
400814509
ab € 0,47*
Sonstiges
BIC
931778
ab € 0,55*
Sonstiges
BIC
400814409
ab € 0,47*
Sonstiges
BIC
929250
ab € 0,57*
Sonstiges
BIC
931779
ab € 0,57*
Sonstiges
BIC
400814309
ab € 0,47*
Sonstiges
Soennecken
2361
ab € 1,11*
Sonstiges
Soennecken
1502
ab € 3,23*
Sonstiges
Soennecken
5804
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.