Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® FLUO, 0,4/0,6 mm BIC 982868


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® FLUO, 0,4/0,6 mm BIC 982868
Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® FLUO, 0,4/0,6 mm BIC 982868
Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® FLUO, 0,4/0,6 mm BIC 982868
Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® FLUO, 0,4/0,6 mm BIC 982868
Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® FLUO, 0,4/0,6 mm BIC 982868
Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® FLUO, 0,4/0,6 mm BIC 982868
Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® FLUO, 0,4/0,6 mm BIC 982868
Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® FLUO, 0,4/0,6 mm BIC 982868
Vierfarbkugelschreiber 4 Colours® FLUO, 0,4/0,6 mm BIC 982868
Artikel-Nr.:
     639-605798
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     982868
EAN/GTIN:
     3086123419063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® FLUO. Druckmechanik. Ausführung Mehrfarbkugelschreiber: 4 Minen in blau, schwarz, rot, neongelb. Ausführung Mine: dokumentenecht (ISO 12757-2, Blau und Schwarz), 0,4 mm / neongelb 0,6 mm, Mine auswechselbar (Blau, Schwarz und Rot). Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, weiß. Farbige Drücker zur einfachen Farbauswahl. Mit Aufhängöse. Farbe des Schaftes: neongelb-transparent.
Weitere Informationen:
Anzahl der Minen:
4
Breite:
16
Höhe:
145
Mine auswechselbar:
true
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
4-farbig (blau, schwarz, rot, neongelb)
Strichstärke:
0,40 / 0,60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,75*
€ 3,11*
2 Tage
81
1
€ 2,90*
ab € 1,84*
€ 3,27*
1
€ 6,95*
ab € 1,80*
€ 3,28*
1 Tag
118
1
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 3,34*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.