Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 639-605864 Herst.-Nr.: 889609 EAN/GTIN: 3086123458260 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Fun. Druckmechanik. Ausführung Mehrfarbkugelschreiber: 4 Minen in türkisblau, lila, pink, hellgrün. Typbezeichnung der Mine: 4 Colours. Ausführung Mine: dokumentenecht (ISO 12757-2, Türkisblau, Pink, Hellgrün), 0,4 mm. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, weiß. Mit Drückern zur Farbauswahl. Schreiblänge: über 5 km, mit Clip und Öse zum Befestigen und Mitführen. Farbe des Schaftes: sortiert: pastellblau/weiß und rosa/weiß. Ausführung des Inhalts mit Packung: Doppel-Tubo-Display à 40 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Minen: | 4 | Mine auswechselbar: | true | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | türkisblau/lila/pink/hellgrün | Strichstärke: | 0,40 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, mehrfarbkugelschreiber bic, mehrfarbkugelschreiber, 4, Colours®, Fun, 0, mm, sortiert, BIC, 889609 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 639 | | ![](/p.gif) | | 40 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 2,18* | € 2,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 1,65* | € 3,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 1,98* | € 3,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 1,58* | € 3,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 639 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 119,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 639 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 639 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|