Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, liniert STAUFEN STYLE 608541010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, liniert STAUFEN STYLE 608541010
Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, liniert STAUFEN STYLE 608541010
Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, liniert STAUFEN STYLE 608541010
Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, liniert STAUFEN STYLE 608541010
Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, liniert STAUFEN STYLE 608541010
Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, liniert STAUFEN STYLE 608541010
Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, liniert STAUFEN STYLE 608541010
Artikel-Nr.:
     639-608541010
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608541010
EAN/GTIN:
     9002244565179
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
ECF Papier 70 g/qm klimaneutral und umweltschonend produziert, Spiralbindung auf kurzer Seite, 40 Blatt. Format: A5. Lineatur: liniert
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
40
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
liniert
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe:
grau
Flächenmasse des Papiers:
70
Lochung:
Nein
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Block, Notizblock, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, collegeblock liniert a5, notizblock, spiralnotizblock a5, SPIRAL A5, MIL195004, 195004, MILAN, 608541010, 103977 ZEK, URSUS, 594021, 5702195004, 5702540004, 36612613, 1605878, FOR 608541010, SPIRALNOTIZBLOCK FORMAT WERK GMBH&CO KG, SPIRALBLOCK A5 40BL LIN, 865-5L, SP5L, 352101, Büro-Notizblöcke, Notizblöcke, Spiralblöcke, -hefte, Blöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
202
€ 5,87*
ab € 1,06*
€ 2,04*
1 Tag
202
€ 5,49*
ab € 1,08254*
€ 2,04254*
Lager 639
202
€ 4,99*
ab € 1,42*
€ 2,67*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,0355* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.