Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier, A4, 130g/m², silber FOLIA 6461


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Tonpapier, A4, 130g/m², silber FOLIA 6461
Tonpapier, A4, 130g/m², silber FOLIA 6461
Tonpapier, A4, 130g/m², silber FOLIA 6461
Artikel-Nr.:
     639-615242024
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6461
EAN/GTIN:
     4001868064612
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
Tonzeichenpapiere - Durchgefärbt. Hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit. A4, 130 g.
Weitere Informationen:
Breite:
21
Farbe:
silber glänzend
Flächenmasse des Papiers:
130
Höhe:
29,7
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton a4, tonkarton, TON A4 SILBER, BGM6461, 6461, TON A4 GOLD, 121179, T481, 5265174689, 2500459, TONPAPIER BRINGMANN, 19694523, Tonzeichenblock, Bastelpapier, Zeichenpapier, Bastelblock, Bastelkarton, Naturpapier, glänzend, A4, 130g, mittelfein, gold, silber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Blatt
€ 5,49*
ab € 0,24396*
€ 0,33396*
Lager 639
nicht lagernd
100
pro Blatt
€ 4,99*
ab € 0,30*
€ 0,41*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,29*
€ 25,96*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Blätter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,38*
€ 0,45
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Blatt
ab 2500000 Blätter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Blatt
1 Blatt enthält 1 Stück (ab € 0,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Blätter
Mindestbestellmenge: 100 Blätter ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
6400
ab € 0,07899*
Sonstiges
Folia
6408
ab € 0,119*
Sonstiges
Folia
6414
ab € 0,119*
Sonstiges
Folia
6418
ab € 0,119*
Sonstiges
Folia
6420
ab € 0,1165*
Sonstiges
Folia
6423
ab € 0,119*
Sonstiges
Folia
6425
ab € 0,07889*
Sonstiges
Folia
6427
ab € 0,119*
Sonstiges
Folia
6428
ab € 0,119*
Sonstiges
Folia
6430
ab € 0,119*
Sonstiges
Folia
6434
ab € 0,119*
Sonstiges
Folia
6435
ab € 0,119*
Sonstiges
Folia
6438
ab € 0,07909*
Sonstiges
Folia
6440
ab € 0,119*
Sonstiges
Folia
6442
ab € 0,119*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.