Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gouachefarben STUDIO, 20ml, Elfenbeinschwarz LUKAS K81820007


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gouachefarben STUDIO, 20ml, Elfenbeinschwarz LUKAS K81820007
Gouachefarben STUDIO, 20ml, Elfenbeinschwarz LUKAS K81820007
Gouachefarben STUDIO, 20ml, Elfenbeinschwarz LUKAS K81820007
Artikel-Nr.:
     639-617036687
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     K81820007
EAN/GTIN:
     4001128052687
Suchbegriffe:
Gouachefarbe
Die klassischen LUKAS Temperafarben sind universell einsatzfähige Farben von extrem großer Leuchtkraft, Farbtiefe und Deckkraft. Sie sind geruchsarm auf pflanzlicher Emulsionsbasis, wisch und radierfest - ideal beim Vorzeichnen nach Grundierung. Sie trocknen matt-samtartig auf und können mit Wasser angelöst werden. Zur nachträglichen Bildkorrektur lassen sich trockene Farbflächen gut übermalen. Für nahezu alle Maltechniken geeignet, wie pastos strukturiertes bis hin zum aquarellierenden Malen. Die LUKAS Studio Tempera–Gouache-Farben sind gleichermaßen beliebt bei Künstlern, Schülern und Studenten, sowohl in Ausbildung als auch im Beruf. Früher bekannt als Nerchau Temperafarbe.
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
1
Farbe:
Elfenbeinschwarz
Inhalt:
20
Weitere Suchbegriffe: Gouachefarben, STUDIO, 20ml, Elfenbeinschwarz, LUKAS, K81820007
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 7,725*
€ 11,36502*
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 8,07588*
€ 11,8659*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,8659*
€ 14,12042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,67588*
€ 13,8943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,9359*
€ 13,01372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,50588*
€ 12,502
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,16592*
€ 12,09744
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,07588*
€ 9,6103
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,34598* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.