Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 3,5 mm, 10 Stück, bordeaux LEITZ 7390-00-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 3,5 mm, 10 Stück, bordeaux LEITZ 7390-00-28
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 3,5 mm, 10 Stück, bordeaux LEITZ 7390-00-28
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 3,5 mm, 10 Stück, bordeaux LEITZ 7390-00-28
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 3,5 mm, 10 Stück, bordeaux LEITZ 7390-00-28
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 3,5 mm, 10 Stück, bordeaux LEITZ 7390-00-28
Artikel-Nr.:
     639-620223015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     7390-00-28
EAN/GTIN:
     4002432373420
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Leitz Bindemappe impressBIND Hard Cover. Hochwertiges, stabiles Cover mit Leinenüberzug, edle Optik, für A4. Rückenbreite: 3,5 mm, 15-35 Blatt (80g/qm). Inhalt: 10 Stück. Farbe: bordeaux.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Leinenstruktur
Dicke der Folie:
2
Dicke des Deckels:
2
Farbe:
bordeaux
Farbe der Innenansicht:
weiß
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton mit Leinenüberzug
Weitere Suchbegriffe: Buchbindemappen, leitz bindemappen 35 blatt, binde mappen, leitz bindemappen, 1266003040, LEI7390-00-28, 7390-00-28, 73900028, BUCHBINDEMAPPE, Bindemappe, Buchbinde-Mappe, Buchbindemappe, Buchbinden, Hard Cover, Leitz, Umschlagdeckel, impressBIND Mappe, impressBIND Mappen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,50*
ab € 24,94*
€ 34,13*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 26,91*
€ 36,71*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 33,04*
€ 44,48*
€ 6,95*
ab € 32,55*
€ 45,15*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 34,68*
€ 46,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
73920095
ab € 2,943*
Zubehör
Leitz
73930095
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.