Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pastell-Ölkreide, 24 Stück, sortiert JAXON 47424


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Pastell-Ölkreide, 24 Stück, sortiert JAXON 47424
Pastell-Ölkreide, 24 Stück, sortiert JAXON 47424
Pastell-Ölkreide, 24 Stück, sortiert JAXON 47424
Artikel-Nr.:
     639-641022
Hersteller:
     Jaxon
Herst.-Nr.:
     47424
EAN/GTIN:
     4010894474241
Suchbegriffe:
Fettstift
Wachsmaler
Wachsmalkreide
Wachsmalstifte
Das 24er Set enthält ausgewählte Farben aus der JAXON Ölpastellkreiden mit 74 Farben. Die Ölkreide ist vielseitig verwendbar und sowohl für Einsteiger und erfahrene, anspruchsvolle Künstler geeignet. Die JAXON Kreiden haben seit über 40 Jahren Tradition. Die 11mm breite und 70 mm lange Kreide ist durch ihre runde Form ausgezeichnet zu handhaben und ist auch für kleine Kinderhände geeignet. Die Ölkreiden sind auch in Sets mit 12, 36, 48 und 60 Farben erhältlich. Das 12er Set gibt es außerdem in einer leuchtenden Neon-Variante oder mit glänzenden Metallic Farben.
Weitere Informationen:
Breite:
11
Durchmesser:
11
Höhe:
11
Länge:
70
Papierhülle vorhanden:
true
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
24 Farben
wasservermalbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Wachsstift, Hartpastellkreide, Pastell-Ölkreide, Ölpastell, Ölpastellkreide, jaxon ölpastellkreiden sets 24 stück, fettstift, fettstift set, 3672492002, 10501098, KREIDE, JAX47424, 47424, JAXON, 105898, JAXON-KREIDE 47, 5436047424, 1902182, PASTELLÖLKREIDE JAXON, JAXON-PASTELL-ÖLKREIDE, 155114, 21360, 16496456, Ölkreide, Wachskreide, Jaxon, Ölpastellkreideetui, Kartonetui, 24er, Papier gewickelt, 6, 8cm lang, 11mm Durchmesser, rund, wasserfest, 24 Stück sortiert, 320737
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
683
€ 5,49*
ab € 8,17*
€ 12,42*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 8,75*
€ 13,25*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 13,25*
€ 15,77
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 13,11*
€ 15,60
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 12,25*
€ 14,58
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 11,85*
€ 14,10
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 11,56*
€ 13,76
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 8,75*
€ 10,41
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 8,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.