Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002
Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002
Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002
Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002
Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002
Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002
Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002
Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002
Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002
Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002
Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002
Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002
Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002
Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002
Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002
Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002
Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002
Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002
Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002
Permanentmarker 330, Keilspitze, nachfüllbar, 1-5mm, rot EDDING 330-002
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     639-643011015
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     330-002
EAN/GTIN:
     4004764390809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Permanentmarker edding 330. Nachfüllbarer Marker zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff. Permanente, geruchsarme Tusche ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wisch- und wasserfest, lichtbeständig. Keilspitze. Kunststoffschaft. Umsteckbare Clip-Kappe in Schreibfarbe. Schaftfarbe: schwarz . Strichstärke: ca. 1 - 5 mm. Schreibfarbe : rot.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Strichstärke:
1,0 - 5,0 mm
wasserfest:
true

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
1
€ 5,49*
ab € 0,52*
€ 0,94*
1
€ 4,30*
ab € 0,56*
€ 0,99*
2 Tage
470
1
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,01*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 0,57*
€ 1,03*
Lager 639
104
1
€ 4,99*
ab € 0,60*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.