Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, hellblau EDDING 41300010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, hellblau EDDING 41300010
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, hellblau EDDING 41300010
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, hellblau EDDING 41300010
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, hellblau EDDING 41300010
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, hellblau EDDING 41300010
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, hellblau EDDING 41300010
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, hellblau EDDING 41300010
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, hellblau EDDING 41300010
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, hellblau EDDING 41300010
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, hellblau EDDING 41300010
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, hellblau EDDING 41300010
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, hellblau EDDING 41300010
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, hellblau EDDING 41300010
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, hellblau EDDING 41300010
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, hellblau EDDING 41300010
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, hellblau EDDING 41300010
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, hellblau EDDING 41300010
Artikel-Nr.:
     639-643110002
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     41300010
EAN/GTIN:
     4004764288205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fasermaler zum Schreiben und Malen, Zeichnen und für Layoutarbeiten auf hellem Papier. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2 mm. Die Tinte auf Wasserbasis ist vor dem Antrocknen wasservermalbar.
Weitere Informationen:
Ausführung der Schreibfarbe:
Nicht veränderbar
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
hellblau
Strichstärke:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler, EDDING, EDD1300-010, 1300, 1300010, 1300-010, 041300010, 106621, 1908294, 1300-10, FASERMALER 1300 HBL, 130, auswaschbar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,07*
Lager 639
11
1
€ 4,99*
ab € 0,62*
€ 1,19*
1
€ 4,75*
ab € 0,67*
€ 1,26*
1 Tag
11
1
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,38*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200010
ab € 0,57*
Ähnlich
edding
4-1340010
ab € 0,87*
Ähnlich
edding
4-2185010
ab € 0,67*
Ähnlich
edding
4-55010
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.