Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, grün EDDING 41300004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, grün EDDING 41300004
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, grün EDDING 41300004
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, grün EDDING 41300004
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, grün EDDING 41300004
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, grün EDDING 41300004
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, grün EDDING 41300004
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, grün EDDING 41300004
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, grün EDDING 41300004
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, grün EDDING 41300004
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, grün EDDING 41300004
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, grün EDDING 41300004
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, grün EDDING 41300004
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, grün EDDING 41300004
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, grün EDDING 41300004
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, grün EDDING 41300004
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, grün EDDING 41300004
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, grün EDDING 41300004
Faserschreiber 1300, 2mm, Rundspitze, grün EDDING 41300004
Artikel-Nr.:
     639-643110011
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     41300004
EAN/GTIN:
     4004764288144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fasermaler edding 1300 color pen. Ideal für das Anfertigen von Zeichnungen, Schriften, Skizzen, Modezeichnungen und Effektvollen Layouts. Fasermaler mit schwarzem Kunststoffschaft und formstabiler Rundspitze. Auswaschbare Tinte auf Wasserbasis. Hohe Lichtbeständigkeit. Strichstärke: ca. 3 mm. Schreibfarbe: grün.
Weitere Informationen:
Ausführung der Schreibfarbe:
Nicht veränderbar
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Strichstärke:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, edding fasermaler 3mm, fasermaler, edding fasermaler, 2510066212, EDDING, EDD1300-004, 1300, 1300004, 1300-004, 041300004, 106651, EDDING-F'STIFT, 5412130055, 13012772, 1908334, EDD 1300-004, 1300-4, FASERMALER 1300 GU, 1300 GU, 316084, 041300-004, auswaschbar, Filzstifte
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,56*
€ 1,06*
2 Tage
387
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 1,08*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 1,08*
Lager 639
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,59*
€ 1,10*
2 Tage
53
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,59*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200004
ab € 0,45*
Ähnlich
edding
4-1200074
ab € 0,97*
Ähnlich
edding
4-1340004
ab € 0,86*
Ähnlich
edding
4-2185004
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.