Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-643750023 Herst.-Nr.: 4-750001 EAN/GTIN: 4004764018505 |
| | |
|
| | |
| Lackmarker für stark deckendes und permanentes Beschriften auch von dunklen und transparenten Materialien wie z. B. Metall, Glas und Kunststoff. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-4 mm. Die lackähnliche Tinte trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig sowie abriebbeständig. Die Farbe ist bis 400 °C hitzebeständig. Passende Ersatzspitzen (edding 750 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft. Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | false | Farbe des Schaftes: | weiß | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Strichstärke: | 2,0 - 4,0 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, edding lackmarker schwarz, holzmarker, edding holzmarker, LACKMALER, 13012811, 750-001, LACKMARKER, 4-750001, Marker, Permanentmarker, Spezialmarker, Wasserfeste Marker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,97* | € 3,60* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,00* | € 3,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,01* | € 3,65* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,28* | € 4,06* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,06* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|