Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-643876001 Herst.-Nr.: 780-9-003 EAN/GTIN: 4004764023097 |
| | |
|
| | |
| Glanzlackmarker für stark deckendes, permanentes und wischbeständiges Gestalten auf glatten Flächen (Glas, Metall, Kunststoff, Papier), aber auch für dunkle und transparente Materialien geeignet. Die metallgefasste Kunststoffspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,8 mm. Die lackähnliche Pigmenttinte trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig, geruchsarm sowie abriebbeständig. Passende Ersatzspitzen (edding 780 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft. Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | permanente, geruchsarme, lackartig deckende Tinte ohne Zusatz von Xylol Toluol. | Clip vorhanden: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Strichstärke: | 0,80 mm | nachfüllbar: | false |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,97* | € 3,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,14* | € 3,65* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,14* | € 3,66* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,16* | € 3,69* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,25* | € 3,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|