Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Textmarker 7 Mini, 1-3mm, 5 Stück, sortiert EDDING 51641


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Display Textmarker 7 Mini, 1-3mm, 5 Stück, sortiert EDDING 51641
Display Textmarker 7 Mini, 1-3mm, 5 Stück, sortiert EDDING 51641
Display Textmarker 7 Mini, 1-3mm, 5 Stück, sortiert EDDING 51641
Display Textmarker 7 Mini, 1-3mm, 5 Stück, sortiert EDDING 51641
Display Textmarker 7 Mini, 1-3mm, 5 Stück, sortiert EDDING 51641
Display Textmarker 7 Mini, 1-3mm, 5 Stück, sortiert EDDING 51641
Display Textmarker 7 Mini, 1-3mm, 5 Stück, sortiert EDDING 51641
Display Textmarker 7 Mini, 1-3mm, 5 Stück, sortiert EDDING 51641
Display Textmarker 7 Mini, 1-3mm, 5 Stück, sortiert EDDING 51641
Display Textmarker 7 Mini, 1-3mm, 5 Stück, sortiert EDDING 51641
Display Textmarker 7 Mini, 1-3mm, 5 Stück, sortiert EDDING 51641
Display Textmarker 7 Mini, 1-3mm, 5 Stück, sortiert EDDING 51641
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     639-643894
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     51641
EAN/GTIN:
     4004764959686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Leuchtkräftiger Textmarker im praktischen und trendigen Mini-Format. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-3 mm. Die brillante Neontinte ist auf Wasserbasis und hat eine hohe Farbbrillanz. Das Display enthält 100 Stück edding 7 mini highlighter in den leuchtenden Neonfarben Gelb, Grün, Pink, Orange und Blau. 40x Gelb, 20x Grün, 17x Pink, 13x Orange und 10x Blau. Die rutschfeste und ergonomische Griffzone sorgt für ein komfortables und angenehmes Markieren von Texten. Passt auch in die kleinste Tasche, ideal für unterwegs.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
100
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
100 Stück edding 7 mini highlighter: 10x hellblau, 20x hellgrün, 40x gelb, 13x orange, 17x rosa
Breite:
144
Breite [mm]:
144
Farbe:
transparent, Stifte sortiert
Höhe:
158
Tiefe:
144

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker 1-3mm, highlighter, edding highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstift, Marker, Markierstift, Neonmarker, Textmarker Mini 7 sortiertEDDING 51641
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 5,49*
ab € 44,386*
€ 59,996*
Lager 639
16
€ 4,99*
ab € 45,391*
€ 61,191*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,191*
€ 72,81729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,511*
€ 72,00809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,461*
€ 68,37859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,371*
€ 67,08149
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,931*
€ 60,60789
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,391*
€ 54,01529
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,45391* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.