Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton, 25x35cm, 300g/m², sortiert FOLIA 6125/50 99


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotokarton, 25x35cm, 300g/m², sortiert FOLIA 6125/50 99
Fotokarton, 25x35cm, 300g/m², sortiert FOLIA 6125/50 99
Fotokarton, 25x35cm, 300g/m², sortiert FOLIA 6125/50 99
Fotokarton, 25x35cm, 300g/m², sortiert FOLIA 6125/50 99
Fotokarton, 25x35cm, 300g/m², sortiert FOLIA 6125/50 99
Fotokarton, 25x35cm, 300g/m², sortiert FOLIA 6125/50 99
Artikel-Nr.:
     639-647271
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6125/50 99
EAN/GTIN:
     4001868049275
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Tonkarton
Fotokarton, 300 g/qm, 25x35 cm, 50 Blatt in 50 verschiedenen Farben, durchgefärbter Fotokarton mit hochwertiger Haptik und Saugstärke, das Papier ist mit unterschiedlichsten Farben und Stiften bemalbar und kann sehr gut geklebt werden, säurefrei, für alle Altersgruppen geeignet, made in Germany, LGA tested,
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
50
Breite:
25
Farbe:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
300
Höhe:
35
Weitere Suchbegriffe: Tonpapier, Tonzeichenkarton, Tonzeichenpapier, Tonzeichenpapierblock, foto-karton 300g set, foto-karton 300g, foto karton, 25x35cm, 300g/m², sortiert, FOLIA, 6125/50, 99
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 11,16*
1
€ 5,50*
ab € 6,92*
€ 11,24*
3 Tage
16
1
€ 2,90*
ab € 8,22*
€ 12,09*
2 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 8,42*
€ 12,30*
Lager 639
5
1
€ 4,99*
ab € 10,93*
€ 15,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,2186* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.