Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad Foto HAMA 42285


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mauspad Foto HAMA 42285
Mauspad Foto HAMA 42285
Mauspad Foto HAMA 42285
Mauspad Foto HAMA 42285
Mauspad Foto HAMA 42285
Mauspad Foto HAMA 42285
Mauspad Foto HAMA 42285
Mauspad Foto HAMA 42285
Mauspad Foto HAMA 42285
Mauspad Foto HAMA 42285
Artikel-Nr.:
     639-651762
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     42285
EAN/GTIN:
     4007249422859
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Transparente Oberfläche mit seitlicher Öffnung zum Einlegen von Fotos, Kalender oder Notizblättern. Öffnung verschließbar, schwarzer Rand. Rutschfeste Unterseite. Material: Polyvinylchlorid (PVC) Schaumstoff. Größe BxHxT: 23,0 x 19,5 x 0,25 cm. Speziell geeignet für: Optische Mäuse/Laser Mäuse.
Weitere Informationen:
Breite:
230
Farbe:
Transparent/schwarz
Form:
rechteck
Handgelenkauflage vorhanden:
false
Höhe:
195
Tiefe:
2.5
Werkstoff:
Normalglas
rutschfest:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 7,53*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 7,54*
1 Tag
143
1
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,96*
1 Tag
9
1
€ 5,49*
ab € 5,60*
€ 8,46*
Lager 639
9
1
€ 4,99*
ab € 6,76*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.