Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringelband, 5mmx500m, grün 2525607


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ringelband, 5mmx500m, grün 2525607
Ringelband, 5mmx500m, grün 2525607
Artikel-Nr.:
     639-663016007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2525607
EAN/GTIN:
     4009236502841
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRÄSENT-Bänder. Polypropylen ¿ so heißt das umweltfreundliche Granulat das als Basismaterial für die Geschenkbänder dient. Wunderschönes Kringelband zum Verschönern von unzähligen Geschenken.Es ist aus Kunststoff und leicht zu kräuseln. Reißfest. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Breite:
5
Farbe:
grün
Länge:
500
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband, Geschenkbänder, Präsentband, Ringelbänder, POLYBAND, BASTGLANZBAND, Geschenksband, 5mm, 500m, Spule, 720136, 720081, 720305, 720084, 720062, 720083, 720309, 720310, 720349, 720140, 720082, 720304
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
14
1
€ 4,99*
ab € 2,04*
€ 3,18*
2 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 2,11*
€ 3,28*
7 Tage
nicht lagernd
4
€ 2,90*
ab € 5,7875*
€ 8,3575*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,18*
€ 3,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Rolle
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
80450
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.